{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ST1400 | |
Sorte | HB4015 | |
Schneidstoff | HM | |
Radius Wiper axial | 32 mm | |
Radius Wiper radial | 64 mm | |
Schneidenradius R1 | 4 mm | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,22 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,15 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiN | |
Eckenradius | 4 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212799 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103354 | |
Herstellernummer | 212799 ST1400 |