{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Radius Wiper axial | 40 mm | |
Radius Wiper radial | 80 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Eckenradius | 2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212779 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103187 | |
Herstellernummer | 212779 ALU |