GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 16 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212772 ALU
Rabatt
61,20 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,80 € 61,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,50 € 51,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
519 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
Radius Wiper axial 16 mm
Radius Wiper radial 32 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Schneidenlänge Lc 8 mm
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212772 ALU
EAN / GTIN 4062406103156
Herstellernummer 212772 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1400
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb