GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 12 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212768 ST1400
Rabatt
59,88 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,56 € 59,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    28,80 € 49,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
461 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ ST1400
Sorte HB4015
Schneidstoff HM
Radius Wiper axial 12 mm
Radius Wiper radial 24 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Schneidenlänge Lc 6 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,08 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212768 ST1400
EAN / GTIN 4062406103132

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
400
Stahl < 750 N/mm²
P
380
Stahl < 900 N/mm²
P
360
Stahl < 1100 N/mm²
P
340
Stahl < 1400 N/mm²
P
320
Stahl < 50 HRC
H
240
Stahl < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb