{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ST1400 | |
Sorte | HB7520 | |
Schneidstoff | HM | |
Eckenradius R | 2 mm | |
Vorschub fz in Alu kurzspanend | 0,25 mm | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Eckenradius | 2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212721 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761613 | |
Herstellernummer | 212721 ST1400 |