• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Nut Twister 5.5 mm 5,5 mm

Artikel-Nr.: 2127 5.5mm
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2127 5.5mm
EAN / GTIN 4991644009534
Herstellernummer 2127 5.5mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Länge: 5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 5,5 mm
NUTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb