GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 25 mm, für Kopierfräser, Helix, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212685 ST1400
Rabatt
90,96 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    47,28 € 90,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    39,40 € 75,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ST1400
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212685 ST1400
EAN / GTIN 4045197712554
Herstellernummer 212685 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
360
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.
Mit Spanleitstufe für langspanende Werkstoffe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb