GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 12 mm, für Kopierfräser, Typ HART

Artikel-Nr.: 212650 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    61,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    51,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7705
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,2 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,2 mm
    Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,15 mm
    Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212650 HART
    EAN / GTIN 4045197712196
    Herstellernummer 212650 HART

    Anwendertabelle

    Stahl < 50 HRC
    H
    280
    Stahl < 55 HRC
    H
    260
    Stahl < 60 HRC
    H
    200
    Stahl < 65 HRC
    H
    160
    Stahl < 67 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
    • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

    Verwendung:

    Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb