Kopierfräser 32 mm

Artikel-Nr.: 212620 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Kopierfräsen
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Kopierfräsen
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Gesamtlänge Lges 45 mm
Länge 1 45 mm
Aufnahmegewinde M M16
Wendeplattenschraube 219876 (30IP 6,0 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212620 32
EAN / GTIN 4062406183844
Herstellernummer 212620 32

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.
Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: ± 0,015 mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.
Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-⌀ Dw berechnen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb