Kopierfräser kurz 10 mm

Artikel-Nr.: 212601 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Kopierfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Fräsverwendung Kopierfräsen
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Auskraglänge L1 32 mm
    Gesamtlänge Lges 92 mm
    ⌀ d1 8 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
    Wendeplattenschraube 219871 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212601 10
    EAN / GTIN 4045197712622
    Herstellernummer 212601 10

    Beschreibung

    Uitvoering:

    Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
    Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.

    Toepassing:

    Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
    Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

    Tip:

    Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb