GARANT Fräs-Wendeschneidplatte CPHX 060210 ER, für Präzisions-Schlichtfräser, HB7705, Typ HART

Artikel-Nr.: 212558 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 279 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CPHX 060210 ER
Typ HART
Sorte HB7705
Schneidstoff HM
Länge Wiper axial 0,5 mm
Länge Wiper radial 0,8 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Vorschub fz in Stahl < 65 HRC 0,15 mm
Plattenstärke S 2.38 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung TiC
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212558 HART
EAN / GTIN 4062406099176
Herstellernummer 212558 HART

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
320
Stahl < 55 HRC
H
200
Stahl < 60 HRC
H
180
Stahl < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundlaufgenauigkeit ±0,020 mm.
  • Wendeplatten mit verbesserter Wiper-Geometrie für einen effizienteren Bearbeitungsprozess im Gesenk-und Formenbau.
  • Extreme Zeiteinsparung durch großen Zeilensprung und hohen Zahnvorschub möglich.
  • Fräswendeplatten mit radialer und axialer Wiper-Geometrie.

Empfehlung:

Bei reinen Planfräsoperationen Vc um 30% reduzieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae 0,2 mm.
Lwa stellt die axiale Wiperlänge dar.
Lwr stellt die radiale Wiperlänge dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb