Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Kopier- und Planfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RN.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm

Artikel-Nr.: 212500 80/7

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 7
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform rund
Innenkühlung ja
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte RNGN 120700
Klemmkeil 219930
Schraube für Klemmkeil 219931 (SW3; 3 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212500 80/7
EAN / GTIN 4045197511775
Herstellernummer 212500 80/7

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles Trägerwerkzeug für verstärkte Keramik-Wendeschneidplatten. Präzise Wendeplattenbettung und Komfort-Spannung über Klemmkeil mit Flächenpressung.

Verwendung:

Zum Kopier- und Planfräsen mit hohen Schnittgeschwindigkeiten im Werkzeug- und Formenbau.

Ersatzteil:

Klemmkeil Nr. 219930 plus Klemmkeilschraube Nr. 219931 (SW3; 3 Nm).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb