• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, 5 mm, 0,005 mm

Artikel-Nr.: 2124AB-10
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
    Artikelnummer 2124AB-10
    EAN / GTIN 4946368842127
    Herstellernummer 2124AB-10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Standard Modell, 2 /5 mm Messbereich, 0,001 / 0,005 mm Teilung. Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 5 mm
    Skalenteilungswert: 0.005
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb