• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex xact-fit test Koffer für Gehörschutz

Artikel-Nr.: 2124099
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2124099
EAN / GTIN 4066853001607
Herstellernummer 2124099
Hersteller Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

uvex xact-fit ist ein effizientes und sehr benutzerfreundliches System zur Dichtsitzprüfung, mit dem Sie exakt messen können, wieviel Schutz Ihr Gehörschutzstöpsel Ihnen tatsächlich bietet, unabhängig von Marke oder Modell. Dieses innovative und extrem leichte Set mit Transportkoffer umfasst Bluetooth-Kopfhörer sowie ein Tablet für einen kabellosen und schnellen Aufbau. Somit kann das Set fast überall verwendet werden. Die vorinstallierte Software und der Cloud-Speicher bieten eine erhöhte Sicherheit. Sie können auf dem Tablet Ergebnisse automatisch hochladen und diese mit anderen Geräten teilen. Noch nie war es so einfach, eine Dichtsitzprüfung für Gehörschutz bei Mitarbeitern durchzuführen. So funktioniert das uvex xact-fit Testsystem: Anhand der Messmethode Real Ear Attenuation at Threshold (REAT) werden Benutzer einer Reihe von Tests unterzogen, in denen sie ihren Hörschwellenwert sowohl mit als auch ohne Gehörschutz bestimmen müssen. Damit wird die niedrigste Lautstärke ermittelt, bei der noch ein Ton zu hören ist. Diese fällt bei jeder Person unterschiedlich aus. Durch diese Art des Messverfahrens wird der persönliche Schutzfaktor (Personal Attenuation Rating, PAR) bestimmt. Dieser sagt aus, wieviel Schutz Sie abhängig vom Sitz Ihres Ohrstöpsels erhalten.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb