• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex xact-fit grau/transparent SNR 26 dB Größe M/L

Artikel-Nr.: 2124020
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
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2124020
EAN / GTIN 4031101799834
Herstellernummer 2124020
L-Nummer L01660 18

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Gehörschutzstöpsel
  • Produktname: uvex xact-fit
  • Produkttyp: Stöpsel
  • Farbe (Filter): grau/transparent
  • Ausführung: mit Kordel
  • Größe: M/L
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 27 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 23 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 22 dB
  • SNR: 26 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Detektierbarkeit: nein
  • Material Stöpsel: Thermoplastische Elastomere (TPE)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb