GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 1604 MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7635, positiv, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212304 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 048 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 1604 MOT
Typ INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212304 INOX
EAN / GTIN 4045197746641
Herstellernummer 212304 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb