Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDMT 12T3 MO, für Kopier- und Planfräser, HB720, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212286 UNI

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDMT 12T3 MO
Typ UNI
Sorte HB720
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212286 UNI
Herstellernummer 212286 UNI

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
280
Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb