GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDMW 12T3 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212285 UNI
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 368 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDMW 12T3 MOTN
Typ UNI
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212285 UNI
EAN / GTIN 4045197302540
Herstellernummer 212285 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb