GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDMW 12T3 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7505, Typ HART

Artikel-Nr.: 212275 HART
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,58 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 485 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDMW 12T3 MOTN
Typ HART
Sorte HB7505
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212275 HART
EAN / GTIN 4045197302526
Herstellernummer 212275 HART
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
Stahl < 55 HRC
H
155
Stahl < 60 HRC
H
140
Stahl < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb