RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART

Artikel-Nr.: 212251 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 089 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHW 1003 MOT
Typ HART
Sorte HB7605
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung beschichtet
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212251 HART
EAN / GTIN 4067263499541
Herstellernummer 212251 HART

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
Stahl < 55 HRC
H
170
Stahl < 60 HRC
H
160
Stahl < 67 HRC
H
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb