GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0702 MO, für Kopier- und Planfräser, HB735, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212224 UNI
Rabatt
10,32 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,88 € 10,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,90 € 8,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 823 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0702 MO
    Typ UNI
    Sorte HB735
    Schneidstoff HM
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212224 UNI
    EAN / GTIN 4045197601919
    Herstellernummer 212224 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    330
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    255
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    180
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb