GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDEX 0702 MOSN, für Kopier- und Planfräser, HB7535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212220 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDEX 0702 MOSN
Typ INOX
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212220 INOX
EAN / GTIN 4045197303516
Herstellernummer 212220 INOX

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
175
Stahl < 750 N/mm²
P
175
Stahl < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb