GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHT 0702 MOFN, für Kopier- und Planfräser, HU7710, positiv, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212200 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
692 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHT 0702 MOFN
Typ ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212200 ALU
EAN / GTIN 4045197303455
Herstellernummer 212200 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb