GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7515, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212184 ST1400
Rabatt
10,32 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,88 € 10,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,90 € 8,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 093 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN
Typ ST1400
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212184 ST1400
EAN / GTIN 4045197554178
Herstellernummer 212184 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
430
Stahl < 750 N/mm²
P
330
Stahl < 900 N/mm²
P
270
Stahl < 1100 N/mm²
P
230
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb