{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,36 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 29,45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212125 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197192592 | |
Herstellernummer | 212125 42/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Kopierfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
303,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Einstellwinkel κ | 15 - 30 Grad | 15 - 30 Grad |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | 42 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |