GARANT Kopierfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 12/3L mm

Artikel-Nr.: 212070 12/3L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 7 mm
Auskraglänge L1 30 mm
Länge ⌀ d1 70 mm
Gesamtlänge Lges 120 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 19 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 22 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,1 mm
Rampingwinkel αmax 3,5 Grad
Rampinglänge L für αmax 5,72 mm
passende Wendeschneidplatte RD.. 0501
Wendeplattenschrauben-Set 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Einstellwinkel κ 15 - 27 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212070 12/3L
EAN / GTIN 4045197549655
Herstellernummer 212070 12/3L

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
  • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

Hinweis:

ap max = 1,1 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,6 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb