• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung

Artikel-Nr.: 212.L 1,27
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212.L 1,27
EAN / GTIN 7610733009954
Herstellernummer PB 212.L 1,27
L-Nummer L60060 2023

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf
  • für Innensechskant-Schrauben
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 2.5 mm
  • Für Metallschrauben M: 1.4 mm
  • Grifflänge innen: 70 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 1,27 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
  • Stiftlänge innen: 12 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb