• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, Set in praktischem Halter, in Blister-Verpackung

Artikel-Nr.: 212.H-6 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212.H-6 CN
EAN / GTIN 7610733235605
Herstellernummer PB 212.H-6 CN
L-Nummer L60060 1942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, Set in praktischem Kunststoff-Halter
  • für Innensechskant-Schrauben
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb