• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, Set in praktischem Halter, in Blister-Verpackung

Artikel-Nr.: 212.H-5 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212.H-5 CN
EAN / GTIN 7610733235452
Herstellernummer PB 212.H-5 CN
L-Nummer L60060 2526

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, Set in praktischem Kunststoff-Halter
  • für Innensechskant-Schrauben
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb