• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifstift kunstharzgebunden 25x25-6x40 mm A46S4 B84 PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 21192
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21192
EAN / GTIN 9003170211925
Herstellernummer 21192

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Gusseisen und liefern hochwertigste Ergebnisse.

Merkmal:

  • Form: 52W 00220 SCHLEIFSTIFT
  • Vs /max: 50 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 46 S4 B84
  • Abmessung (D x T - S x L): 25 x 25 - 6 x 40 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Korngröße: 46
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
  • Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Verwendung:

  • Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
  • Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
    • P: für hohe Aggressivität
    • Q: universell einsetzbar
    • S: für hohe Standzeit
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb