GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDHW 10T310, für Messerköpfe, HB7535, Typ UNI

Artikel-Nr.: 211908 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,35 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDHW 10T310
Typ UNI
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686
Herstellernummer 211908 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
210
Stahl < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb