• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelhubwagen

Artikel-Nr.: 2119
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Gabelhubwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2119
EAN / GTIN 4017976021195
Herstellernummer 2119
L-Nummer L90070 16
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 2500
Gesamtlänge (mm): 1540
Gesamtbreite (mm): 540
Hubbereich (mm): 85 - 200
Gabellänge (mm): 1150
Gabelbreite (mm): 160
Tragbreite (mm): 540
Bereifung: Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm): 200 x 50
Gabelrolle Material: Polyurethan Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 70

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb