{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M8 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 3,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 6,9 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | VDGT 11T2.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Produktart | Tauchfräser |
Artikelnummer | 211851 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502155 | |
Herstellernummer | 211851 16/2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |