GARANT Tauchfräser 93° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten VCG., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/3 mm

Artikel-Nr.: 211813 40/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 93
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 93 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 34 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Gesamtlänge Lges 47 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 74 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 78 mm
Bohrzirkularfräsen ap 8 mm
Rampingwinkel αmax 5,65 Grad
Rampinglänge L für αmax 30,34 mm
passende Wendeschneidplatte VCG. 2205
Wendeplattenschrauben-Set 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produktart Tauchfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211813 40/3
EAN / GTIN 4045197715098
Herstellernummer 211813 40/3

Beschreibung

Ausführung:

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.
Durch Gewindeanschluß beliebig verlängerbar.

Verwendung:

Zur Verhinderung von Späneklemmern, speziell beim Fräsen tiefer Taschen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb