Beschreibung:
Die PREMIUM Kunstharzstifte für den Geradschleifer wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf, was zu mehr Komfort und Sicherheit bei der täglichen Arbeit führt. Durch ihre besondere Qualität eignen sich diese Stifte bestens zum Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen auf Gusseisen und liefern hochwertigste Ergebnisse.
Merkmal:
- Form: 52W 00205 SCHLEIFSTIFT
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: Guss
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A 46 S4 B84
- Abmessung (D x T - S x L): 20 x 25 - 6 x 40 mm
- Durchmesser: 20 mm
- Stärke: 25 mm
- Korngröße: 46
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
- Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Hohe Wirtschaftlichkeit
Verwendung:
- Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
Empfehlung:
- Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
- Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
- P: für hohe Aggressivität
- Q: universell einsetzbar
- S: für hohe Standzeit
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten