• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelhubwagen

Artikel-Nr.: 2116-15
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Gabelhubwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2116-15
EAN / GTIN 4017976521169
Herstellernummer 2116-15
L-Nummer L90070 28

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Reduzierte Tragkraft! Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1500
Gesamtlänge (mm): 1890
Gesamtbreite (mm): 540
Hubbereich (mm): 85 - 200
Gabellänge (mm): 1500
Gabelbreite (mm): 160
Tragbreite (mm): 540
Bereifung: Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm): 200 x 50
Gabelrolle Material: Nylon Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 70

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb