• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T9

Artikel-Nr.: 2115-T9
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2115-T9
EAN / GTIN 4000896012268
Herstellernummer 2115-T9

Beschreibung

Beschreibung:

  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T9
  • Abmessungen / Länge: 19 mm
  • Länge l1: 51 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb