• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelhubwagen

Artikel-Nr.: 2115
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Gabelhubwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2115
    EAN / GTIN 4017976021157
    Herstellernummer 2115
    L-Nummer L90070 13

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Sehr geringer Rollwiderstand, hohe chemische Beständigkeit, nicht kreidend = spurlos. Gut auf glatten ebenen Böden. Harte Fahrgeräusche. 2 Jahre Garantie

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 2500
    Gesamtlänge (mm): 1540
    Gesamtbreite (mm): 540
    Hubbereich (mm): 85 - 200
    Gabellänge (mm): 1150
    Gabelbreite (mm): 160
    Tragbreite (mm): 540
    Bereifung: Nylon
    Radgröße (mm): 200 x 50
    Gabelrolle Material: Nylon Tandem
    Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 80 x 70

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb