• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 2 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 2113AB-10
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
Artikelnummer 2113AB-10
EAN / GTIN 4946368842066
Herstellernummer 2113AB-10
L-Nummer L40010 14118

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Modell, 2 /5 mm Messbereich, 0,001 / 0,005 mm Teilung. Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 2 mm
Skalenteilungswert: 0.001
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb