• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex hi-com blau SNR 24 dB Größe M

Artikel-Nr.: 2112114
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
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2112114
EAN / GTIN 4031101469188
Herstellernummer 2112114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Gehörschutzstöpsel
  • Produktname: uvex hi-com
  • Produkttyp: Stöpsel
  • Farbe (Filter): blau
  • Ausführung: mit Kordel
  • Größe: M
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 26 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 20 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Detektierbarkeit: Ja
  • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb