• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

x-fit Minidispenser, 50 Paar lose

Artikel-Nr.: 2112013
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
Artikelnummer 2112013
EAN / GTIN 4031101394794
Herstellernummer 2112013

Beschreibung

Beschreibung:

uvex x-fit Minidispenser, -der Minidispenser kann als mobile Spendereinheit genutzt werden, -die Stöpsel sind jederzeit griffbereit und außerdem hygienisch verstaut, -kleinere Mengeneinheit ideal für Arbeitsplätze mit geringerem, Bedarf, -der ergonomisch vorgeformte Gehörschutz x-fit zeichnet sich durch sehr, hohe Dämmleistungswerte aus, -ideal für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen, -geschlossene Haut vermeidet das Eindringen von Fremdkörpern in die, Oberfläche, -weicher Schaum bietet hohen Komfort, SNR 37 dB H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB, Art.-Nr. 2112.013, Modell lime, ohne Kordel, Minidispenser 50 Paar lose

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb