• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit blau SNR 37 dB Größe M

Artikel-Nr.: 2112011
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
    Produktart Einweggehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2112011
    EAN / GTIN 4031101340562
    Herstellernummer 2112011
    L-Nummer L01660 497

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Gehörschutzstöpsel
    • Produktname: uvex x-fit
    • Produkttyp: Stöpsel
    • Farbe (Filter): blau
    • Ausführung: mit Kordel
    • Größe: M
    • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 36 dB
    • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 34 dB
    • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 34 dB
    • SNR: 37 dB
    • Wiederverwendung: Einweg (NR)
    • Detektierbarkeit: Ja
    • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb