• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Gehörschutzspender

Artikel-Nr.: 2111990
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
Produktart Gehörschutzspender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2111990
EAN / GTIN 4031101767659
Herstellernummer 2111990
L-Nummer L01660 73

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Zubehör
  • Produkttyp: Gehörschutzspender
  • Farbe (Filter): grau/transparent
  • Ausführung: magnetische Befestigung
  • Größe: M
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 36 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 34 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 34 dB
  • SNR: 37 dB
  • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)
  • Eigenschaften Zubehör: keine speziellen Eigenschaften

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb