• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex whisper blau SNR 23 dB Größe S

Artikel-Nr.: 2111262
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
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2111262
EAN / GTIN 4031101767055
Herstellernummer 2111262
L-Nummer L01660 721

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Gehörschutzstöpsel
  • Produktname: uvex whisper
  • Produkttyp: Stöpsel
  • Farbe (Filter): blau
  • Ausführung: mit Kordel
  • Größe: S
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 24 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 20 dB
  • L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Detektierbarkeit: Ja
  • Material Stöpsel: Thermoplastische Elastomere (TPE)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb