• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 1 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 2110AB-10
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
    Artikelnummer 2110AB-10
    EAN / GTIN 4946368842042
    Herstellernummer 2110AB-10
    L-Nummer L40010 14517

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Standard Modell, 1 mm Messbereich, 0,001 mm Teilung. Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 1 mm
    Skalenteilungswert: 0.001
    Wiederholpräzision: 0,5 µm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb