• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Langmaterial-Wagen

Artikel-Nr.: 2110
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 2110
EAN / GTIN 4017976021102
Herstellernummer 2110
L-Nummer L90080 708

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Wasserfeste Holzplattform. Beräderung: 4 Schwerlast-Lenkrollen. Räder: Elastic-Vollgummi blaugrau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lichte Breite zwischen den Rungen 510 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1500
Ladeflächenhöhe (mm): 338
Gesamtlänge (mm): 700
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 895
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50
Hinweis: Nutzlänge der Rungen 550 mm

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb