• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung, Set in praktischem Halter

Artikel-Nr.: 211.H-4
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211.H-4
EAN / GTIN 7610733014422
Herstellernummer PB 211.H-4
L-Nummer L60060 1735

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher lang, Set in praktischem Kunststoff-Halter
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Innensechkant (Zoll): 1/20
  • Innensechskant (mm und Zoll): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1/20
  • Innensechskant (mm): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb