• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung IP64, Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 1 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 2109A-70
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
Artikelnummer 2109A-70
EAN / GTIN 4946368842509
Herstellernummer 2109A-70
L-Nummer L40010 13976

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Modell, 1 mm Messbereich, 0,001 mm Teilung. Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 mm
Skalenteilungswert: 0.001
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb