• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 2106
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2106
EAN / GTIN 4017976021065
Herstellernummer 2106
L-Nummer L90080 882

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. Tritthöhe: 515 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 600
Etagenhöhen (mm): 200, 510, 820
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 1322
Gesamtbreite (mm): 611
Gesamthöhe (mm): 1155
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb