• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 12 mm

Artikel-Nr.: 2105LG-12
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2105LG-12
EAN / GTIN 4000896011995
Herstellernummer 2105LG-12
L-Nummer L60140 1488

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 57 mm
  • Länge l1: 262 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb